Tiefenmessschieber, Messbereich: 1000mm

Artikel-Nr.: 418000 1000
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 85.60 /Stk.
  • CHF 78.50 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 13385
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 1.000 mm
Teilung 1/20 mm
Noniuslänge 39 mm
Messabweichung E MPE ±0,15 mm
Messansatz a 10 mm
Messansatz b 13 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Brückenlänge 250 mm
Querschnitt Messschiene 20×5 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 418000 1000
EAN / GTIN 4045197203625
Herstellernummer 418000 1000

Beschreibung

Ausführung:

Messschiene und Nonius mit sauber gravierter Skalierung. Messflächen feinst geschliffen. Nonius mattverchromt.

Lieferumfang:

Ab Gr. 500 in einer Box.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb