Tiefenmessschieber, Messbereich: 100mm

Artikel-Nr.: 418000 100
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: ISO 13385
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: Etui

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 100 mm
Teilung 1/20 mm
Noniuslänge 39 mm
Messabweichung E MPE ±0,05 mm
Messansatz a 1 mm
Messansatz b 8 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Brückenlänge 50 mm
Querschnitt Messschiene 8×3 mm
Verpackung Etui
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 418000 100
Kopieren
EAN / GTIN 4045197326997
Kopieren
Herstellernummer 418000 100
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Messschiene und Nonius mit sauber gravierter Skalierung. Messflächen feinst geschliffen. Nonius mattverchromt.
Messschiene vorne mit einem gehärteten, feinen Messstift versehen (1,0 mm ⌀, 8 mm lang). Messschiene umsteckbar.

Lieferumfang:

Ab Gr. 500 in einer Box.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb