Zubehörsatz für Digitale Messschieber 4,5 mm

Artikel-Nr.: 412747 4,5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximale Schnabeldicke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für maximale Schnabeldicke 4,5 mm
    Produktart Messschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 412747 4,5
    EAN / GTIN 4045197891587
    Herstellernummer 412747 4,5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zubehör für digitale Messschieber. Ermöglicht das Messen von Einstichen, Nuten und Bohrungsabständen.

    Passend für:

    Digitale Messschieber > 150 mm Messbereich und Schnabeldicke bis 4,5 mm.

    Lieferumfang:

    3 Paar Messeinsätze mit Messscheiben ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm, 2 Paar Messeinsätze mit Messkegel ⌀ 9 mm, 60° und ⌀ 12 mm, 60°, 1 Paar Messeinsätze mit Messzylinder ⌀ 1,5×9 mm, 1× Winkelstiftschlüssel.
    1 Paar Messeinsatzträger lang.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb