Zubehörsatz für Digitale Messschieber, maximale Schnabeldicke: 3,5mm

Artikel-Nr.: 412747 3,5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximale Schnabeldicke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für maximale Schnabeldicke 3,5 mm
Produktart Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 412747 3,5
EAN / GTIN 4045197924476
Herstellernummer 412747 3,5

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör für digitale Messschieber. Ermöglicht das Messen von Einstichen, Nuten und Bohrungsabständen.

Passend für:

Digitale Messschieber bis 150 mm Messbereich und Schnabeldicke bis 3,5 mm.

Lieferumfang:

3 Paar Messeinsätze mit Messscheiben ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm, 2 Paar Messeinsätze mit Messkegel ⌀ 9 mm, 60° und ⌀ 12 mm, 60°, 1 Paar Messeinsätze mit Messzylinder ⌀ 1,5×9 mm, 1× Winkelstiftschlüssel.
2 Paar Messeinsatzträger lang und kurz,
1× Federsystem für konstante Messkraft.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb