Tiefenmessbrücke

Artikel-Nr.: 412710

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 5.90 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 19.30 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Brückenbreite 75 mm
Aussparung für Messschiene 16,3×3,3 mm
Produktart Messbrücke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 412710
EAN / GTIN 4045197203106
Herstellernummer 412710

Beschreibung

Passend für:

Alle analoge und digitale Messschieber Gr. 150, digitale HOLEX-Messschieber Gr. 200, Gr. 300, alle GARANT Messschieber Nr. 412680; 412682; 412690; 412692; 418682.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb