Permanent-Magnet-Spannblock, Feinpolteilung MH203S

Artikel-Nr.: 380815 MH203S
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ MH203S
Länge A 100 mm
Breite B 25 mm
Gesamthöhe C 25 mm
Magnetfeldhöhe 6 mm
Abnutzbarkeit der Polplatte 6 mm
Polteilung 4 mm
maximale Winkelabweichung 5 Grad
Gewicht 0,5 kg
Nennhaftkraft 180 N/cm2
Produktart Magnet-Spannplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 380815 MH203S
EAN / GTIN 2050001922281
Herstellernummer 242.01-MH203S

Beschreibung

Ausführung:

Zwei magnetische Spannflächen.
Aus SmCo5-Magneten extrem hohe Haftkraft für schwer spanbare Werkstoffe.

Verwendung:

Zum Profilieren und Bearbeiten von kleinen Werkstücken wie Stempel usw.

Hinweis:

Dauermagnet, nicht schaltbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb