{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | MH202S | |
Länge A | 100 mm | |
Breite B | 50 mm | |
Gesamthöhe C | 50 mm | |
Magnetfeldhöhe | 6 mm | |
Abnutzbarkeit der Polplatte | 14 mm | |
Polteilung | 4 mm | |
maximale Winkelabweichung | 5 Grad | |
Gewicht | 1,7 kg | |
Nennhaftkraft | 180 N/cm2 | |
Produktart | Magnet-Spannplatte |
Artikelnummer | 380815 MH202S | |
EAN / GTIN | 2050001922274 | |
Herstellernummer | 242.01-MH202S |