Permanent-Magnetrundfutter, mit Radialpolteilung, Futter-⌀: 500mm

Artikel-Nr.: 380810 500
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Futter-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Futter-⌀ 500 mm
Höhe 92 mm
Höhen-Toleranz +0,5 / -2 mm
⌀ nicht magnetischer Kern 60 mm
maximaler Aufbohr-⌀ 58 mm
Lochkreis-⌀ 360 / 440 mm
Gewinde-⌀ 8×M8
Gewicht 144 kg
Nennhaftkraft 150 N/cm2
Zentrier-⌀ 200 mm
Zentriertiefe 8 mm
Produktart Magnet-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 380810 500
EAN / GTIN 2050002040304
Herstellernummer 244.06-500

Beschreibung

Ausführung:

  • Haftstarkes Neodym-Magnetsystem.
  • Konzentrische Rillen zum Ausrichten von Werkstücken.
  • Zentrum magnetisch nicht aktiv, somit Durchgangsbohrung möglich.

EIN-AUS-Schalten über Handhebel.

Verwendung:

  • Zum Schleifen und Drehen.
  • Durch Radialpolteilung besonders geeignet zum Spannen von Ringen.
  • Für runde und ringförmige Werkstücke.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb