{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Futter-⌀ | 250 mm | |
Höhe | 70 mm | |
Höhen-Toleranz | +0,5 / -2 mm | |
⌀ nicht magnetischer Kern | 30 mm | |
maximaler Aufbohr-⌀ | 50 mm | |
Lochkreis-⌀ | 140 / 220 mm | |
Gewinde-⌀ | 8×M6 | |
Gewicht | 20 kg | |
Nennhaftkraft | 135 N/cm2 | |
Zentrier-⌀ | 80 mm | |
Zentriertiefe | 5 mm | |
Produktart | Magnet-Spannfutter |
Artikelnummer | 380810 250 | |
EAN / GTIN | 4045197310934 | |
Herstellernummer | 244.06-250 |