Permanent-Magnetfutter, mit Parallelpolteilung 350 mm

Artikel-Nr.: 380777 350
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Futter-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Futter-⌀ 350 mm
Höhe 62 mm
Höhen-Toleranz 0 / -1 mm
Lochkreis-⌀ 334 mm
Gewinde-⌀ 4×M8
Magnetfeldhöhe 10 mm
Gewicht 43 kg
Nennhaftkraft 150 N/cm2
Abnutzbarkeit der Polplatte 6 mm
Zentrier-⌀ 300 mm
Zentriertiefe 5 mm
Parallelpolteilung 12+3 mm
mögliche Zentrierbohrung J 25×20 mm
Produktart Magnet-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 380777 350
EAN / GTIN 2050001949264
Herstellernummer 244.11-350

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarkes Magnetsystem mit Neodym-Magneten und niedriger Magnetfeldhöhe. Magnetkraft stufenlos verstellbar.

Verwendung:

Für Schleif- und Dreharbeiten.
Zum Spannen von kleinen und dünnen bis großen Werkstücken.

Hinweis:

Einarbeitung einer Zentrierbohrung „J“ möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb