Permanent-Magnetfutter, mit Parallelpolteilung 200 mm

Artikel-Nr.: 380777 200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Futter-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Futter-⌀ 200 mm
Höhe 57 mm
Höhen-Toleranz 0 / -1 mm
Lochkreis-⌀ 180 mm
Gewinde-⌀ 4×M8
Magnetfeldhöhe 10 mm
Gewicht 13 kg
Nennhaftkraft 100 N/cm2
Abnutzbarkeit der Polplatte 6 mm
Zentrier-⌀ 150 mm
Zentriertiefe 4 mm
Parallelpolteilung 8+3 mm
mögliche Zentrierbohrung J 20×6 mm
Produktart Magnet-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 380777 200
EAN / GTIN 2050001944405
Herstellernummer 244.11-200

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarkes Magnetsystem mit Neodym-Magneten und niedriger Magnetfeldhöhe. Magnetkraft stufenlos verstellbar.

Verwendung:

Für Schleif- und Dreharbeiten.
Zum Spannen von kleinen und dünnen bis großen Werkstücken.

Hinweis:

Einarbeitung einer Zentrierbohrung „J“ möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb