{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6842 | |
Lochabstand g | 36 mm | |
Lochabstand e | 41 mm | |
Lochabstand f | 44 mm | |
Spannhöhe h bis Mitte Schraube | 30 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 6,5 mm | |
Spannhub | 32 mm | |
Haltekraft P (Druck und Zug) | 4.000 N | |
Gesamthöhe H | 116 mm | |
Gesamtlänge L | 309 mm | |
Andrückschraube | M8×35 mm | |
Produktart | Schubstangenspanner |
Artikelnummer | 376720 3 | |
EAN / GTIN | 4020772094232 | |
Herstellernummer | 94235 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schwerer Schubstangenspanner 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 66.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 36.85
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Andrückschraube | M8×35 | M8×50 |
Gesamtlänge L | 309 | 237 |
Haltekraft P (Druck und Zug) | 4.000 | 1.300 |
Spannhub | 32 | 38 |
Typ | 6842 | 376725 3 |
Gesamthöhe H | 116 | 100 |
Produktart | Schubstangenspanner | Schubstangenspanner |