{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6841J | |
Lochabstand f | 16 mm | |
Winkelfußbreite K | 25 mm | |
Spannhöhe h bis Mitte Schraube | 12 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 4,5 mm | |
Spannhub | 16 mm | |
Haltekraft P (Druck und Zug) | 800 N | |
Gesamthöhe H | 49,3 mm | |
Gesamtlänge L | 140,5 mm | |
Andrückschraube | M4×20 mm | |
stirnseitiges Gewinde am Spanner | M10×1 mm | |
Produktart | Schubstangenspanner |
Artikelnummer | 376710 0 | |
EAN / GTIN | 4020772008376 | |
Herstellernummer | 557373 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schubstangenspanner mit Winkelfuß 0
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar
CHF 46.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
60 Stück sofort lieferbar
CHF 29.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Andrückschraube | M4×20 | M4×20 |
Bohrungs-⌀ d | 4,5 | 4,4 |
Haltekraft P (Druck und Zug) | 800 | 450 |
Spannhub | 16 | 16 |
Typ | 6841J | 376715 0 |
Gesamthöhe H | 49,3 | 38 |
Produktart | Schubstangenspanner | Schubstangenspanner |