{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 6803J | |
Lochabstand e | 32 mm | |
Lochabstand f | 32 mm | |
Bohrungs-⌀ d | 8,5 mm | |
Spannhöhe H | 60 mm | |
Haltekraft P1 | 2.000 N | |
Haltekraft P2 | 3.000 N | |
ganze Höhe | 280 mm | |
ganze Länge | 141 mm | |
Andrückschraube | M8×65 mm | |
Produktart | Senkrechtspanner |
Artikelnummer | 376520 4 | |
EAN / GTIN | 4020772007911 | |
Herstellernummer | 557321 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Senkrechtspanner mit Winkelfuß zur seitlichen Montage 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 54.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 33.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Bohrungs-⌀ d | 8,5 | 8,3 |
ganze Höhe | 280 | 218 |
Haltekraft P1 | 2.000 | 2.500 |
Haltekraft P2 | 3.000 | 3.470 |
Lochabstand e | 32 | 32 |
Typ | 6803J | 376508 4 |
Produktart | Senkrechtspanner | Senkrechtspanner |