Senkrechtspanner mit Winkelfuß zur seitlichen Montage 1

Artikel-Nr.: 376520 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 6803J
    Lochabstand e 14 mm
    Lochabstand f 20 mm
    Bohrungs-⌀ d 4,5 mm
    Spannhöhe H 27 mm
    Haltekraft P1 800 N
    Haltekraft P2 1.100 N
    ganze Höhe 125 mm
    ganze Länge 61 mm
    Andrückschraube M5×30 mm
    Produktart Senkrechtspanner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 376520 1
    EAN / GTIN 4020772007881
    Herstellernummer 557318

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Winkelfuß zur seitlichen Montage.
    • Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.
    • Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.
    • Verliersicherung für Andrückschraube.
    • Fingerschutz durch Sicherheitsspannstück ohne Eingriffmöglichkeit.

    Verwendung:

    Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb