Abdeckleiste für T-Nut 28 mm

Artikel-Nr.: 375510 28
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
32 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6486
T-Nuten-Nennmaß 28 mm
Produktart Abdeckleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375510 28
EAN / GTIN 4020772071943
Herstellernummer 71944

Beschreibung

Ausführung:

Aluminiumprofilleiste, 1 m lang.

Verwendung:

  • Kein aufwändiges nachträgliches Reinigen der Maschinentisch-Nut mehr notwendig, wenn die freie Nut zuvor mit der Abdeckleiste abgedeckt wurde.
  • Die Abdeckleisten lassen sich nach der Bearbeitung mühelos entfernen.

Hinweis:

Ablängen auf das gewünschte Längenmaß ist mit einem feinen Sägeblatt problemlos möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb