Abdeckleiste für T-Nut 16 mm

Artikel-Nr.: 375510 16
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 6486
    T-Nuten-Nennmaß 16 mm
    Produktart Abdeckleiste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 375510 16
    EAN / GTIN 4020772071462
    Herstellernummer 71464

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aluminiumprofilleiste, 1 m lang.

    Verwendung:

    • Kein aufwändiges nachträgliches Reinigen der Maschinentisch-Nut mehr notwendig, wenn die freie Nut zuvor mit der Abdeckleiste abgedeckt wurde.
    • Die Abdeckleisten lassen sich nach der Bearbeitung mühelos entfernen.

    Hinweis:

    Ablängen auf das gewünschte Längenmaß ist mit einem feinen Sägeblatt problemlos möglich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb