Loser Nutenstein geschliffen zum Justieren 28 mm

Artikel-Nr.: 375375 28
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenmaß b1 der Maschine (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 6323
    Nutenmaß b1 der Maschine 28 mm
    Nutenmaß b2 der Vorrichtung 20 mm
    Höhe H 61,5 mm
    Höhe H1 7 mm
    Länge 40 mm
    Produktart Nutenstein

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 375375 28
    EAN / GTIN 4020772071905
    Herstellernummer 71902

    Beschreibung

    Ausführung:

    Auf Umschlag genau geschliffen, dadurch kurze Ausrichtzeiten von Vorrichtungen, Maschinenschraubstöcken und Teilapparaten, die parallel zu den Tischnuten von Werkzeugmaschinen ausgerichtet werden sollen. Eine Messuhr wird dadurch nicht mehr benötigt.

    Verwendung:

    Diese losen Nutensteine werden nach dem groben Ausrichten der Vorrichtung seitlich in die Nuten geschoben. Beim Transport der Vorrichtung stören dann keine unten vorstehenden Nutensteine und der Maschinentisch kann nicht beschädigt werden. Pro Maschine genügen je 2Stück bzw. 4Stück bei Doppelaufspannung.

    Norm:

    DIN 6323

    Werkstoff:

    Stahl C 15, einsatzgehärtet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb