Loser Nutenstein geschliffen zum Justieren, Nutenmaß b1 der Maschine: 16mm

Artikel-Nr.: 375375 16
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenmaß b1 der Maschine (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6323
Nutenmaß b1 der Maschine 16 mm
Nutenmaß b2 der Vorrichtung 20 mm
Höhe H 14 mm
Höhe H1 5,5 mm
Länge 32 mm
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375375 16
EAN / GTIN 4020772071851
Herstellernummer 71852

Beschreibung

Ausführung:

Auf Umschlag genau geschliffen, dadurch kurze Ausrichtzeiten von Vorrichtungen, Maschinenschraubstöcken und Teilapparaten, die parallel zu den Tischnuten von Werkzeugmaschinen ausgerichtet werden sollen. Eine Messuhr wird dadurch nicht mehr benötigt.

Verwendung:

Diese losen Nutensteine werden nach dem groben Ausrichten der Vorrichtung seitlich in die Nuten geschoben. Beim Transport der Vorrichtung stören dann keine unten vorstehenden Nutensteine und der Maschinentisch kann nicht beschädigt werden. Pro Maschine genügen je 2 Stück bzw. 4 Stück bei Doppelaufspannung.

Norm:

DIN 6323

Werkstoff:

Stahl C 15, einsatzgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb