T-Nutenstein mit Gewinde 32 mm

Artikel-Nr.: 375315 32
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Typ 508
T-Nuten-Nennmaß 32 mm
Gewinde M27
Steinhöhe 40 mm
Breite a 31,6 mm
Breite e 50 mm
Höhe k 20 mm
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375315 32
EAN / GTIN 4020772080112
Herstellernummer 80119

Beschreibung

Verwendung:

Zur Kombination mit Stiftschrauben nach Norm.

Norm:

DIN 508

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Hinweis:

Volle Belastbarkeit nur bei Verschraubung über die gesamte Gewindelänge.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    T-Nuten-Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb