T-Nutenstein mit Gewinde 20 mm

Artikel-Nr.: 375315 20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

T-Nuten-Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 508
T-Nuten-Nennmaß 20 mm
Gewinde M18
Steinhöhe 24 mm
Breite a 19,7 mm
Breite e 32 mm
Höhe k 12 mm
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 375315 20
EAN / GTIN 4020772080075
Herstellernummer 80077

Beschreibung

Verwendung:

Zur Kombination mit Stiftschrauben nach Norm.

Norm:

DIN 508

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Hinweis:

Volle Belastbarkeit nur bei Verschraubung über die gesamte Gewindelänge.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb