Schraubbock mit Stahl-Unterteil, höchste Auflagehöhe: 140mm

Artikel-Nr.: 373500 140
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

höchste Auflagehöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6400
höchste Auflagehöhe 140 mm
kleinste Auflagehöhe 100 mm
Kopf-⌀ 68 mm
Unterteil-⌀ 68 mm
für Spanneisen mit Schlitzbreite 20 mm - 40 mm
Tragkraft 120 kN
Produktart Schraubbock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 373500 140
EAN / GTIN 4020772072421
Herstellernummer 72421

Beschreibung

Ausführung:

Vergütungsstahl, lackiert.
Selbsthemmende Trapezgewindespindel mit Endsicherung.

Hinweis:

Ab Gr. 52 mit Zentrierloch ⌀ 12 mm für Aufsätze Nr. 375000375030.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb