Schraubbock mit Stahl-Unterteil 100 mm

Artikel-Nr.: 373500 100
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

höchste Auflagehöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6400
höchste Auflagehöhe 100 mm
kleinste Auflagehöhe 70 mm
Kopf-⌀ 50 mm
Unterteil-⌀ 50 mm
für Spanneisen mit Schlitzbreite 14 mm - 22 mm
Tragkraft 100 kN
Produktart Schraubbock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 373500 100
EAN / GTIN 4020772072414
Herstellernummer 72413

Beschreibung

Ausführung:

Vergütungsstahl, lackiert.
Selbsthemmende Trapezgewindespindel mit Endsicherung.

Hinweis:

Ab Gr. 52 mit Zentrierloch ⌀ 12 mm für Aufsätze Nr. 375000375030.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb