Gabel-Spanneisen mit Nase 9X100 mm

Artikel-Nr.: 371400 9X100
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 6315GN
    Norm DIN 6315 GN
    Schlitzbreite 9 mm
    ganze Länge 100 mm
    Höhe 15 mm
    Breite 30 mm
    für Spannschrauben M8
    Produktart Spanneisen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 371400 9X100
    EAN / GTIN 4020772070861
    Herstellernummer 70862

    Beschreibung

    Werkstoff:

    Vergütungsstahl, lackiert.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb