Gabel-Spanneisen mit Nase 26X250 mm

Artikel-Nr.: 371400 26X250
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlitzbreite×ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6315GN
Norm DIN 6315 GN
Schlitzbreite 26 mm
ganze Länge 250 mm
Höhe 40 mm
Breite 70 mm
für Spannschrauben M24
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 371400 26X250
EAN / GTIN 4020772070946
Herstellernummer 70946

Beschreibung

Werkstoff:

Vergütungsstahl, lackiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb