Verstellbares Spanneisen 18 mm

Artikel-Nr.: 370680 18
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite a (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6314V
Nutenbreite a 18 mm
Spannhöhe h 13 mm - 46 mm
T-Nutenschraube DIN 787, Nr. 375300 Gr. 1816125
Länge L 125 mm
Breite B 50 mm
Höhe H 25 mm
Abstand e Spitze zur Nut 26 mm
Nutlänge f 45 mm
Produktart Spanneisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370680 18
EAN / GTIN 4020772070304
Herstellernummer 70300

Beschreibung

Ausführung:

Spanneisen lackiert. Spannhöhe durch Stützschraube stufenlos einstellbar (ohne Spannhebel).

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Schrauben-Festigkeit 8.8 bzw. 10.9 (größenabhängig).

Lieferumfang:

Komplett mit Stellschraube und T-Nutenschraube DIN 787 (Nr. 375300).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb