Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rasten-Spannhebel, Nutenbreite a: 16mm

Artikel-Nr.: 370750 16

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite a (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6621
Nutenbreite a 16 mm
Produktart Spannelement

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370750 16
Herstellernummer 74617

Beschreibung

Ausführung:

Rasten-Spannhebel ermöglicht rasches Spannen und Lösen. Mittels Verzahnung lässt sich der Hebel griffgünstig in jede beliebige Stellung bringen.

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Schrauben-Festigkeit 8.8 bzw. 10.9 (größenabhängig!).

Passend für:

Nr. 370720 Gr. 16 und 18 (= M16).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb