• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

T-Nutenstein, M16, für T-Nuten-Nennmaß: 18mm

Artikel-Nr.: 370560 18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
368 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für T-Nuten-Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 508
  • Material: Vergütungsstahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 508
Norm DIN 508
Breite a 17,7 mm
Breite e 28 mm
Höhe k 10 mm
Länge 28 mm
Gewindegröße M16
T-Nuten-Nennmaß 18 mm
mit Gewinde ja
Material Vergütungsstahl
Festigkeitsklasse 10
Produktart Nutenstein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370560 18
EAN / GTIN 4020772080068
Herstellernummer 80069
Hersteller Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Verwendung:

Zur Kombination mit Stiftschrauben nach Norm.

Norm:

DIN 508

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Hinweis:

Volle Belastbarkeit nur bei Verschraubung über die gesamte Gewindelänge.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb