T-Nutenstein 20 mm

Artikel-Nr.: 370560 20
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für T-Nuten-Nennmaß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 508
  • Material: Vergütungsstahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 508
Norm DIN 508
Breite a 19,7 mm
Breite e 32 mm
Höhe k 12 mm
Länge 32 mm
Gewindegröße M16
Steinhöhe 24 mm
T-Nuten-Nennmaß 20 mm
mit Gewinde ja
Material Vergütungsstahl
Festigkeitsklasse 10
Produktart Nutenstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370560 20
EAN / GTIN 4020772080181
Herstellernummer 80184

Beschreibung

Verwendung:

Zur Kombination mit Stiftschrauben nach Norm.

Norm:

DIN 508

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Hinweis:

Volle Belastbarkeit nur bei Verschraubung über die gesamte Gewindelänge.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb