Pendelauflage verstellbar geriffelt, Außengewinde, Gewinde M: M16

Artikel-Nr.: 370066 M16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M16
Schlüsselweite SW 24 mm
Außen-⌀ D1 10,5 mm
Länge 1 20,7 mm
Kragenlänge L2 40 mm
maximale Belastbarkeit (statisch) 25 kN
Produktart Pendelauflage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370066 M16
EAN / GTIN 2050001961983
Herstellernummer K0287.316

Beschreibung

Ausführung:

Kugel aus Kugellagerstahl.
  • Körper aus Vergütungsstahl und phosphatiert.
  • Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Verwendung:

Dienen als Anschlag, Auflage und Druckstück im Vorrichtungsbau.

Hinweis:

Können mit Schwenkspanner Nr. 370085370086 oder Spannhaken Nr. 370073 und 370074 kombiniert werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb