{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde M | M10 | |
Schlüsselweite SW | 17 mm | |
Außen-⌀ D1 | 8,6 mm | |
Länge 1 | 15,7 mm | |
Kragenlänge L2 | 30 mm | |
maximale Belastbarkeit (statisch) | 8 kN | |
Produktart | Pendelauflage |
Artikelnummer | 370066 M10 | |
EAN / GTIN | 2050001961969 | |
Herstellernummer | K0287.310 |