Pitbull Spannklemme Messer M4

Artikel-Nr.: 370025 M4

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  16.20 / Stück
  • ab 8 Stück
    CHF  13.50 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M4
BH9 12,7 mm
H 9,9 mm
B1 5,1 mm
H1 4,8 mm
Höhe H2 2,6 mm
Klemmbreite 12,7 mm
Klemmweg 0,4 mm
maximales Anzugsmoment 5,6 Nm
Spannkraft 6,6 kN
Material Stahl
Produktart Vorrichtungs-Spannsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370025 M4
EAN / GTIN 4046368563203
Herstellernummer 56020

Beschreibung

Ausführung:

  • Klemmstück inklusive Innensechskant-Schraube DIN912 mit ölfestem O-Ring.
  • Sichere, präzise Spannung.
  • Geringe Baumaße, dadurch wenig Störkonturen.

Messerklemmkante für Rohteile.

Verwendung:

Ideal für Mehrfachspannung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb