Pitbull Spannklemme Messer M2,5

Artikel-Nr.: 370025 M2,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  14.50 / Stück
  • ab 8 Stück
    CHF  12.10 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewinde M M2,5
    BH9 9,5 mm
    H 6,6 mm
    B1 3,8 mm
    H1 3,6 mm
    Höhe H2 1,9 mm
    Klemmbreite 9,5 mm
    Klemmweg 0,15 mm
    maximales Anzugsmoment 1,8 Nm
    Spannkraft 2,8 kN
    Material Stahl
    Produktart Vorrichtungs-Spannsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 370025 M2,5
    EAN / GTIN 4046368563005
    Herstellernummer 56000

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Klemmstück inklusive Innensechskant-Schraube DIN912 mit ölfestem O-Ring.
    • Sichere, präzise Spannung.
    • Geringe Baumaße, dadurch wenig Störkonturen.

    Messerklemmkante für Rohteile.

    Verwendung:

    Ideal für Mehrfachspannung.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb