Zentrierspannelement mit Spannsegmenten, Typ: 7

Artikel-Nr.: 370017 7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dmin 46,5 mm
Dmax 54,5 mm
d3 f7 30 mm
⌀ d4 M8 mm
h2 18,1 mm
h4 7,5 mm
h5 39 mm
Spannkraft 6,5 kN
Produktart Vorrichtungs-Spannsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370017 7
EAN / GTIN 4030618238782
Herstellernummer 23340.0046
Hersteller Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Beschreibung

Vorteil:

  • Präzise Selbstzentrierung mit einer Genauigkeit von ± 0,025 mm.
  • Durch die Spannelemente können Bauteile mit roher oder bearbeiteter Oberfläche kraftschlüssig zentriert und auf die Auflagepunkte niedergezogen werden.
  • Große Verstellwege bei geringer Bauhöhe.
  • Anschraubmöglichkeit von oben und unten.

Verwendung:

Zum Zentrieren und Spannen von Bauteilen mit Aufnahmebohrung.

Werkstoff:

Grundkörper aus Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert. Spannelemente aus rostfreiem Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb