Zentrierspannelement mit Spannsegmenten 1

Artikel-Nr.: 370017 1
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Dmin 14,5 mm
    Dmax 18,5 mm
    d3 f7 12 mm
    ⌀ d4 M4 mm
    h2 9,1 mm
    h4 5,5 mm
    h5 19,7 mm
    Spannkraft 3,5 kN
    Produktart Vorrichtungs-Spannsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 370017 1
    EAN / GTIN 4030618238720
    Herstellernummer 23340.0014

    Beschreibung

    Vorteil:

    • Präzise Selbstzentrierung mit einer Genauigkeit von ± 0,025 mm.
    • Durch die Spannelemente können Bauteile mit roher oder bearbeiteter Oberfläche kraftschlüssig zentriert und auf die Auflagepunkte niedergezogen werden.
    • Große Verstellwege bei geringer Bauhöhe.
    • Anschraubmöglichkeit von oben und unten.

    Verwendung:

    Zum Zentrieren und Spannen von Bauteilen mit Aufnahmebohrung.

    Werkstoff:

    Grundkörper aus Werkzeugstahl, gehärtet, brüniert. Spannelemente aus rostfreiem Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb