Formschluss-Doppelkeilspanner, Gewinde M: M8

Artikel-Nr.: 370011 M8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M8
Länge L 31,8 mm
Breite B 50,8 mm
Höhe H 25,4 mm
B1 20,83 mm
H1 12,7 mm
B2 9,9 mm
maximales Anzugsmoment 14,5 Nm
Spannkraft 8,9 kN
Produktart Keilspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370011 M8
EAN / GTIN 4046368801053
Herstellernummer 80105

Beschreibung

Ausführung:

  • Aluminiumprofil mit Stahlkeil inklusive Schraube.
  • Extra breite Backen, zum Einfräsen der Werkstückkontur.

Vorteil:

  • Formschlüssige und somit sichere Spannung von Werkstücken.
  • Gleichzeitiges Spannen von 2 Werkstücken.

Hinweis:

Zum Bearbeiten des Doppelkeilspanners, wird die Verriegelungsplatte benötigt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb