Formschluss-Doppelkeilspanner M12

Artikel-Nr.: 370011 M12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewinde M M12
    Länge L 47,5 mm
    Breite B 76,2 mm
    Höhe H 38,1 mm
    B1 30,86 mm
    H1 19,1 mm
    B2 15,7 mm
    maximales Anzugsmoment 38,4 Nm
    Spannkraft 15,58 kN
    Produktart Keilspanner

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 370011 M12
    EAN / GTIN 4046368801558
    Herstellernummer 80155

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Aluminiumprofil mit Stahlkeil inklusive Schraube.
    • Extra breite Backen, zum Einfräsen der Werkstückkontur.

    Vorteil:

    • Formschlüssige und somit sichere Spannung von Werkstücken.
    • Gleichzeitiges Spannen von 2 Werkstücken.

    Hinweis:

    Zum Bearbeiten des Doppelkeilspanners, wird die Verriegelungsplatte benötigt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb