Exzenter-Spannklemme M8

Artikel-Nr.: 370005 M8

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  6.00 / Stück
  • ab 12 Stück
    CHF  5.00 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
77 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M8
Sechskantscheibe SW 20 mm
Innensechskantscheibe SW1 5 mm
Exzenterweg S1 1 mm
Maß A 10,2 mm
Scheibenhöhe H 4,8 mm
Gewindelänge L 16 mm
Spannkraft 3,6 kN
maximales Anzugsmoment 11,3 Nm
Produktart Exzenter-Spannklemme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370005 M8
EAN / GTIN 4046368503285
Herstellernummer 50208

Beschreibung

Ausführung:

  • Geringer Platzbedarf, dadurch wenig Störkonturen.
  • Spannen von beliebig geformten Werkstücken.

6-kant-Messingscheibe mit Stahl-Exzenterschraube.

Lieferumfang:

1 Stück Stahlschraube, 1 Stück Klemmscheibe.

Hinweis:

Bei Klemme M 10 wird Sechskant-Winkelschraubendreher Gr. 7 benötigt!

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb