Exzenter-Spannklemme M16

Artikel-Nr.: 370005 M16

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  15.90 / Stück
  • ab 4 Stück
    CHF  13.25 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M16
Sechskantscheibe SW 30 mm
Innensechskantscheibe SW1 12 mm
Exzenterweg S1 2,5 mm
Maß A 15 mm
Scheibenhöhe H 12,7 mm
Gewindelänge L 27 mm
Spannkraft 27 kN
maximales Anzugsmoment 88 Nm
Produktart Exzenter-Spannklemme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 370005 M16
EAN / GTIN 4046368503360
Herstellernummer 50216

Beschreibung

Ausführung:

  • Geringer Platzbedarf, dadurch wenig Störkonturen.
  • Spannen von beliebig geformten Werkstücken.

6-kant-Messingscheibe mit Stahl-Exzenterschraube.

Lieferumfang:

1 Stück Stahlschraube, 1 Stück Klemmscheibe.

Hinweis:

Bei Klemme M 10 wird Sechskant-Winkelschraubendreher Gr. 7 benötigt!

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb