{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl Leisten | 5 Paar | |
Breite | 2,5 mm | |
Höhe | 25 mm; 40 mm; 47 mm; 52 mm; 57 mm | |
Länge | 200 mm | |
Produktart | Parallel-Unterlagen |
Artikelnummer | 366740 200 | |
EAN / GTIN | 4045197559418 | |
Herstellernummer | 366740 200 |