Parallelunterlagen-Einzelpaar magnetisch für 366740 Gr. 200×2,5 52 mm

Artikel-Nr.: 366746 52
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 52 mm
    Produktart Parallel-Unterlagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 366746 52
    EAN / GTIN 4045197559074
    Herstellernummer 366746 52

    Beschreibung

    Ausführung:

    Härte: 60 HRC. Paarweise feingeschliffen.
    GARANT − Höhentoleranz 0,01 mm.

    Verwendung:

    Bei Präzisionsarbeiten zur parallelen Aufnahme von Werkstücken in Schraubstöcken oder Vorrichtungen.

    Passend für:

    Parallelunterlagen-Satz 366740.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb