{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite b | 160 mm | |
maximale Spannkraft | 50 kN | |
Backenhöhe h | 35 mm | |
Backenlänge l | 54 mm | |
l2 | 60 mm | |
Gewicht | 0,9 kg | |
Werkstoff | Aluminium | |
passend zu Farbcode | HOLEX ZS 120 | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 363324 160A | |
EAN / GTIN | 4067263087090 | |
Herstellernummer | 363324 160A |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Aufsatzbacke weich, Backenbreite b: 160Amm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 50.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 42.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
42 Stück sofort lieferbar
CHF 68.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenbreite b | 160 mm | |
Backenhöhe h | 35 mm | 38 mm |
Backenlänge l | 54 mm | 66 mm |
Gewicht | 0,9 kg | |
l2 | 60 mm | |
passend zu Farbcode | HOLEX ZS 120 | Xtric 125 |
Produktart | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen |