{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite b | 120 mm | |
Backenhöhe h | 28 mm | |
Backenlänge l | 39 mm | |
l2 | 44 mm | |
Gewicht | 1,1 kg | |
Werkstoff | Stahl | |
passend zu Farbcode | HOLEX ZS 75 | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 363324 120S | |
EAN / GTIN | 4067263355557 | |
Herstellernummer | 363324 120S |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Aufsatzbacke weich, Backenbreite b: 120Smm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 52.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 43.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 63.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenhöhe h | 28 mm | 28 mm |
Backenlänge l | 39 mm | 50 mm |
passend zu Farbcode | HOLEX ZS 75 | Xtric 80 |
Produktart | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen |