{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | Nullpunktspannsystem | |
Gewicht | 7,6 kg | |
L | 180 mm | |
B | 120 mm | |
Höhe H | 59 mm | |
Stichmaß | 80 mm | |
maximales Anzugsmoment | 100 Nm | |
maximale Spannkraft | 28 kN | |
Farbcode | HOLEX ZS 120 | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 363300 120A | |
EAN / GTIN | 4067263101116 | |
Herstellernummer | 363300 120A |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Zentrischspanner 120A mm
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 721.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 601.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 670.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenbreite A | 120 | |
Farbcode | HOLEX ZS 120 | |
Gewicht | 7,6 | 5,3 |
maximale Spannkraft | 28 | |
maximales Anzugsmoment | 100 | |
Spannkraft bis maximal | 25,5 | |
Produktart | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock |