Adapterplatte Zentrierspanner 125/120 mm

Artikel-Nr.: 363080 125/120
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ZS Typ / für Spanntopf-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xtric
Aufnahmebohrung 18M12
passend zu Farbcode Xtric 125; HOLEX ZS 120
Produktart Adapterplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363080 125/120
EAN / GTIN 4062406228941
Herstellernummer 363080 125/120

Beschreibung

Verwendung:

Zur Adaption eines Zentrischspanners (ZS) indexierten Spanntöpfen.

Hinweis:

Zur Befestigung aller Spannmitteln mit Stichmaß 52 mm und 96 mm, zur Adaption auf einen indexierten Spanntopf. Nicht geeignet für Xtric Nr 363000 125L und XL!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb