{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
b1 | 80 mm | |
Backenhöhe h | 28 mm | |
Höhe h2 | 10 mm | |
Backenlänge l | 50 mm | |
Länge l1 | 3 mm | |
Gewicht | 0,45 kg | |
passend zu Farbcode | Xtric 80 | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 363037 80 | |
EAN / GTIN | 4062406592059 | |
Herstellernummer | 363037 80 |