Aufsatzbacke ohne Stufe, für Typ: 50

Artikel-Nr.: 363037 50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

b1 50 mm
Backenhöhe h 24 mm
Höhe h2 8 mm
Backenlänge l 40 mm
Länge l1 3 mm
Gewicht 0,22 kg
passend zu Farbcode Xtric 50
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 363037 50
EAN / GTIN 4062406592042
Herstellernummer 363037 50

Beschreibung

Ausführung:

Glatte Backen ohne Stufe.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb