{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite b | 200,4 mm | |
Backenhöhe h | 60 mm | |
Höhe h1 | 25 mm | |
Backenlänge l | 104 mm | |
Länge l1 | 54 mm | |
für Typ | 200 | |
passend zu Farbcode | TC; LC; NC8 | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 361420 200 | |
EAN / GTIN | 4250364401135 | |
Herstellernummer | 6921694006031 |