{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Backenbreite b | 124,4 mm | |
Backenhöhe h | 39,5 mm | |
Höhe h1 | 20 mm | |
Backenlänge l | 92 mm | |
Länge l1 | 43 mm | |
für Typ | 125 | |
Produktart | Schraubstock-Backen |
Artikelnummer | 361420 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401111 | |
Herstellernummer | 6921684006731 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Stufenbacke fix, für Typ: 125
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 267.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 282.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenbreite b | 124,4 mm | 125 mm |
Backenhöhe h | 39,5 mm | 39,5 mm |
Backenlänge l | 92 mm | 92 mm |
Höhe h1 | 20 mm | 20 mm |
Länge l1 | 43 mm | 43 mm |
passend zu Farbcode | HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense | |
Produktart | Schraubstock-Backen | Schraubstock-Backen |