{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | T-Rex | |
Typ | 125 | |
Ausführung | Nullpunktspannsystem | |
Spannkraft bis maximal | 40 kN | |
Drehmoment | 30 Nm | |
Gewicht | 18 kg | |
Gesamtlänge L | 256 mm | |
Grundkörperbreite B | 154 mm | |
f | 21 mm | |
i | 130 mm | |
Längsnut l H8 | 30 mm | |
Quernut n H7 | 20 mm | |
Befestigungsbohrung u | 13 mm | |
x | 127 mm | |
y | 200 mm | |
Farbcode für passendes Zubehör | T-Rex | |
Produktart | Maschinenschraubstock |
Artikelnummer | 361202 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401951 | |
Herstellernummer | 6921888000155 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
NC-Hochdruckspanner T-Rex 125
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 1’670.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 2’400.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 2’610.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 1’875.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbcode für passendes Zubehör | T-Rex | LC-GARANT | HiPo | HOLEX NC |
Gesamtlänge L | 256 | 446 | 512 | 441 |
Gewicht | 18 | 34 | 35 | 30 |
Spannbereich d | 131 ;313 | 131 ;313 | 48 ;230 | |
Spannkraft bis maximal | 40 | 40 | 40 | 40 |
Quernut n H7 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Produktart | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock | Maschinenschraubstock |